Motion
S-HL-4HCSB
Material de rueda no metálico de alto calor, diámetro de rueda de 4.0000 in, ancho de cara de 1.5000 in, capacidad de carga de 320 lb
Artículo MI #11087933
No. Fabricante S-HL-4HCSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda no metálico de alto calor, diámetro de rueda de 4.0000 in, ancho de cara de 1.5000 in, capacidad de carga de 320 lb
Artículo MI #11087933
No. Fabricante S-HL-4HCSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    320 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    HH SS Bola protegida de precisión
  • Color de la rueda
    Negro
  • Material de la rueda
    Calor alto no metálico
  • Tipo de material de rueda
    Calor alto no metálico
  • Tipo de rueda
    Duratherm

Descripción general

Descripción del fabricante
S-HL-4HCSB GIRATORIA HL 4X1-1/2 DURATHERM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron