Motion
S1USD207 MOD

DODGE
S1USD207 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 in Diámetro de orificio, 5.1875 in OD
Artículo MI #11158789
No. Fabricante S1USD207 MOD
Precio5,494.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1USD207 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 in Diámetro de orificio, 5.1875 in OD
Artículo MI #11158789
No. Fabricante S1USD207 MOD
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
Precio5,494.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    5.1860 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1875 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11010 lbf
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 460
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
040671 S1USD207 MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"