Motion
393754 MTO 15/5V38.0-P QD DI SHEAVE

DODGE
393754 MTO 15/5V38.0-P QD DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 15 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 38.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11169185
No. Fabricante 393754 MTO 15/5V38.0-P QD DI SHEAVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
393754 MTO 15/5V38.0-P QD DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 15 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 38.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11169185
No. Fabricante 393754 MTO 15/5V38.0-P QD DI SHEAVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    38.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de catálogo del fabricante
    393754
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    15
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
393754 MTO 15/5V38.0-P QD DI SHEAVE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good