Motion
2012 X 2, 1/2X3/16 KW STL

DODGE
2012 X 2, 1/2X3/16 KW STL

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #11169261
No. Fabricante 2012 X 2, 1/2X3/16 KW STL
Precio222.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2012 X 2, 1/2X3/16 KW STL

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #11169261
No. Fabricante 2012 X 2, 1/2X3/16 KW STL
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
Precio222.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
394194 2012 X 2, 1/2X3/16 KW STL