Motion
UN JUEGO DE (2) CORREAS AX31

DODGE
ONE SET OF (2) AX31 BELTS

Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 33 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #11172365
No. Fabricante ONE SET OF (2) AX31 BELTS
Precio78.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
ONE SET OF (2) AX31 BELTS

Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 33 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #11172365
No. Fabricante ONE SET OF (2) AX31 BELTS
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
Precio78.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    33 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    AX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
7019026 UN JUEGO DE (2) CORREAS AX31

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron