Motion
BRG 23036K.C3

DODGE
BRG 23036K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172373
No. Fabricante BRG 23036K.C3
Precio3,851.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG 23036K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172373
No. Fabricante BRG 23036K.C3
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
Precio3,851.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    74 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    703679
  • Material
    703679
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476327743

Descripción general

Descripción del fabricante
703679 BRG 23036K.C3
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good