Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud10.5
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN388N/C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco/aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2074-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001796266
- MaterialHPPE, acero, fibra de vidrio, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001794224
Descripción general
- Carcasa de mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio calibre 13 para una resistencia al corte ANSI/ISEA A6 de 360 grados Recubrimiento flexible de nitrilo arenoso en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Muñeca tejida que ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Zona reforzada de la entrepierna Máxima destreza y tacto Lavable para una vida útil prolongada