Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11
- TamañoXXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoLátex de caucho
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoLátex de caucho
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex de caucho
- ColorAzul/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3882X44D
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco o húmedo
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2086X-XXS (5)
- Número de Upc del fabricante810001796662
- MaterialHPPE, fibra de vidrio, látex de caucho
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001793890
Descripción general
- La muñeca de punto ayuda a que la suciedad y los residuos entren en el guante de HPPE calibre 13 y la capa exterior de mezcla de fibra de vidrio Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Lavable para una vida prolongada Máxima destreza y tacto Recubrimiento flexible de la palma de látex de caucho antiarrugas que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Recubrimiento negro de la palma que oculta la suciedad y la suciedad