Motion
2095-XXS (5)

HEXARMOR
2095-XXS (5)

Impacto de corte alto con inmersión de PU, tamaño XXS
Artículo MI #11199148
No. Fabricante 2095-XXS (5)
Precio37.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2095-XXS (5)

Impacto de corte alto con inmersión de PU, tamaño XXS
Artículo MI #11199148
No. Fabricante 2095-XXS (5)
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
Su precio$37.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10
  • Tamaño
    XXS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Azul, negro, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2095-XXS (5)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013029424
  • Material
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio, poliuretano
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001791056

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPACTO DE CORTE ALTO 2095-XXS/5 CON CAÍDA DE POLIURETANO,
  • Tejido: capa exterior de HPPE y mezcla de vidrio de calibre 13 que proporciona 360° de protección ANSI/ISEA nivel de corte A6 Revestimiento: revestimiento de PU en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Exoesqueleto IR-X® Impact en el dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad que mantiene las manos seguras de los riesgos de golpes y golpes; proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Sillín reforzado para el pulgar Lavable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"