Motion
RUEDA DE CORTE Y RECTIFICADO 7100214086 3M , 06463 , TIPO 27, 5 PULG. X 1/8 PULG. X 7/8 PULG., 1

3M
7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1

3M™ Rueda de corte y molienda, 06463, Tipo 27, 5 pulg. x 1/8 pulg. x 7/8 pulg., 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #11268012
No. Fabricante 7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1
Precio7.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1

3M™ Rueda de corte y molienda, 06463, Tipo 27, 5 pulg. x 1/8 pulg. x 7/8 pulg., 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #11268012
No. Fabricante 7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1
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
Precio7.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.295 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La versátil rueda reforzada con resina se puede utilizar como rueda de rectificado y como rueda de tronzado. - Con tecnología de grano en forma de precisión 3M para un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo. - Los abrasivos de la serie 3M Advanced ofrecen una gran combinación de rendimiento y valor. - Diseñados para cortar y rectificar en acero dulce y acero inoxidable. - Corta y rectifica con menos presión que las ruedas tradicionales, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060064634
  • UPC_NO
    038060064634

Descripción general

Descripción del fabricante
7100214086 3M RUEDA DE CORTE Y RECTIFICADO, 06463
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La versátil rueda reforzada con resina se puede utilizar como rueda de rectificado y como rueda de tronzado. - Con tecnología de grano en forma de precisión 3M para un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo. - Los abrasivos de la serie 3M Advanced ofrecen una gran combinación de rendimiento y valor. - Diseñados para cortar y rectificar en acero dulce y acero inoxidable. - Corta y rectifica con menos presión que las ruedas tradicionales, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador.