Motion
DCS565B  20V SIERRA CIRCULAR

DEWALT
DCS565B 20V CIRCULAR SAW

20V MAX* 6-1/2 pulg. Sierra circular inalámbrica sin escobillas (solo herramienta)
Artículo MI #11278539
No. Fabricante DCS565B 20V CIRCULAR SAW
Precio307.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS565B 20V CIRCULAR SAW

20V MAX* 6-1/2 pulg. Sierra circular inalámbrica sin escobillas (solo herramienta)
Artículo MI #11278539
No. Fabricante DCS565B 20V CIRCULAR SAW
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
Precio307.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    6½ pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.3 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 v
  • Capacidad del bisel
    50 grados
  • Orientación de la cuchilla
    Izquierda
  • Llave de cuchilla incluida
    Sí, suelto
  • Cuchillas incluidas
    1
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    No
  • Ajuste de profundidad
    Sí
  • Tipo de variador
    Accionamiento directo
  • Puerto de polvo
    Sí
  • Freno de motor eléctrico
    Sí
  • Listado ETL
    No
  • Características y beneficios
    • El motor sin escobillas POTENTE Y EFICIENTE proporciona un rendimiento de corte óptimo en una variedad de materiales • ALTA MANIOBRABILIDAD con su diseño ligero y compacto • AJUSTE RÁPIDAMENTE la capacidad del bisel de 0 - 50° con la palanca biselada sin herramientas • MINIMICE EL POLVO MIENTRAS CORTA con el conducto de polvo opcional, compatible con el sistema DEWALT ® AirLock o con el extractor de polvo estándar de 35 mm • COMPATIBLE con todas las baterías DEWALT 20V MAX y FLEXVOLT
  • Gancho
    Sí
  • Incluye estuche
    No se incluye ningún caso
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • RPM Máx.
    4950
  • Contenido del paquete
    (1) Llave de cambio de hoja, (1) Hoja de sierra DWA161218 , (1) Conducto de polvo opcional, (1) DCS565 20V MAX* 6-1/2 pulg. Sierra circular inalámbrica sin escobillas
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Material del zapato
    Aluminio
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911671590
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS565B 20V SIERRA CIRCULAR
  • El motor sin escobillas POTENTE Y EFICIENTE proporciona un rendimiento de corte óptimo en una variedad de materiales
  • ALTA MANIOBRABILIDAD con su diseño ligero y compacto
  • AJUSTE RÁPIDAMENTE la capacidad del bisel de 0 - 50° con la palanca del bisel sin herramientas
  • MINIMICE EL POLVO MIENTRAS CORTA con el conducto de polvo opcional, compatible con el sistema DEWALT ® AirLock o el extractor de polvo estándar de 35 mm
  • COMPATIBLE con todas las baterías DEWALT 20V MAX y FLEXVOLT

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"