Motion
AXK 0515 TN

SKF
AXK 0515 TN

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 5 mm, 15 mm OD
Artículo MI #11298846
No. Fabricante AXK 0515 TN
Precio17.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 0515 TN

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 5 mm, 15 mm OD
Artículo MI #11298846
No. Fabricante AXK 0515 TN
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
Su precio$17.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1012 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK 0515 TN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron