Motion
HK 0306 TN

SKF
HK 0306 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 6.5 mm OD, 6 mm Ancho
Artículo MI #11299057
No. Fabricante HK 0306 TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 0306 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 6.5 mm OD, 6 mm Ancho
Artículo MI #11299057
No. Fabricante HK 0306 TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.5 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    277 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    198 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
HK 0306 TN BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"