Motion
29376

SKF
29376

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 380 mm, 600 mm OD
Artículo MI #11299494
No. Fabricante 29376
Precio87,155.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29376

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 380 mm, 600 mm OD
Artículo MI #11299494
No. Fabricante 29376
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
Precio87,155.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • Peso
    331.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    750862 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    293
  • Capacidad de carga estática
    3147325 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29376 BRG