Motion
PHS 200-2B26

SKF
PHS 200-2B26

Rueda dentada de cadena de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #11326369
No. Fabricante PHS 200-2B26
Precio5,793.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 200-2B26

Rueda dentada de cadena de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #11326369
No. Fabricante PHS 200-2B26
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
Precio5,793.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    8.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.0902 pulg.
  • Ancho general
    6.6299 pulg.
  • Peso
    386.8 lb, 175 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 200-2B26