Motion
80-8 CAMPO DE ACEITE CP 10FT

RENOLD JEFFREY
80-8 CP OILFIELD 10FT

Ocho hebras recubiertas de cadena para yacimientos petrolíferos
Artículo MI #11372196
No. Fabricante 80-8 CP OILFIELD 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80-8 CP OILFIELD 10FT

Ocho hebras recubiertas de cadena para yacimientos petrolíferos
Artículo MI #11372196
No. Fabricante 80-8 CP OILFIELD 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3260 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.3740 pulg.
  • Altura de la placa
    0.8300 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uno de los entornos más difíciles para la cadena es el que se enfrenta cada día en los yacimientos petrolíferos del mundo. La cadena de yacimientos petrolíferos Renold está diseñada para soportar cargas de choque, fatiga y condiciones ambientales extremas.
  • Aplicación
    Variadores de bomba de lodo, compuestos de motor, entrada de trabajos de extracción tubular/de carcasa, transmisiones, ejes de gato, agarrador de inyector de tubería de bobina, cadenas de patinaje, bidón bajo y alto, contraejes giratorios y mesas giratorias.
  • Número de cadena y paso
    80A - 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SDAP80A8CX10FT 80-8 COT CAMPO DE ACEITE 10FT BO
  • Cadena resistente y duradera diseñada para resistir el desgaste y la fatiga para una vida útil más larga
  • Comprometidos con la industria del petróleo y el gas con una gran variedad y cantidades de cadena que están listas para su envío
  • Cadena de rodillos con certificación API de precisión de calidad que ofrece un rendimiento y seguridad superiores.