Motion
13C370 CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO

WALTER SURFACE TECH
13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH

3 CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO
Artículo MI #11374988
No. Fabricante 13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH
Precio29.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH

3 CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO
Artículo MI #11374988
No. Fabricante 13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH
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
Precio29.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662980663868
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Retirada

Descripción general

Descripción del fabricante
13C370 CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO
  • Para uso en acero; extracción rápida; larga vida útil; perfectamente equilibrado; alambre de la mejor calidad Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, brocas eléctricas o equipos automatizados.