Motion
7010294961 ABRASIVOS ESTÁNDAR RUEDA DE PULIDO DE ALETAS METÁLICAS 859382, 8 IN X 1 IN X

3M
7010294961 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 859382, 8 IN X 1 IN X

Abrasivos estándar de 859382 ruedas de acabado metálicas de 8 in x 1 in x 3 in 6A MED, 3 por caja
Artículo MI #11379759
No. Fabricante 7010294961 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 859382, 8 IN X 1 IN X
Precio370.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010294961 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 859382, 8 IN X 1 IN X

Abrasivos estándar de 859382 ruedas de acabado metálicas de 8 in x 1 in x 3 in 6A MED, 3 por caja
Artículo MI #11379759
No. Fabricante 7010294961 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 859382, 8 IN X 1 IN X
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
Precio370.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 859382 sin tejer y desbarbado 7010294961 Standard Abrasives está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in y un diámetro de orificio central de 3 in, adecuado para mezcla y pulido.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371264
  • UPC_NO
    00051115371264

Descripción general

Descripción del fabricante
ALETA METÁLICA PARA ABRASIVOS ESTÁNDAR 7010294961
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"