Motion
L0335-112
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #11395516
No. Fabricante L0335-112
Precio111.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #11395516
No. Fabricante L0335-112
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
Precio111.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, PAO sintética
  • Punto de caída
    500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SIN-EMB

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICADOR AUTOMÁTICO CLÁSICO P0335-112 ;
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
Los clientes también compraron