Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento290 psi
- Diámetro exterior7/8 pulg.
- Grosor de la pared3/16 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -80° a 420° F
- UPC_NO193005373689
Descripción general
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
- También está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas