Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta1 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Diámetro interior1-7/16 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAluminio
- Clasificación de presión250 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloC
- UPC_NO193005000547
Descripción general
- Tipo C: tomas de manguera de leva y ranura con extremo dentado
- El aluminio es ligero y tiene buena resistencia a la abrasión y es más adecuado para agua caliente y fría que otros materiales.