Motion
ZUSA-HT-1855
Tubos de sellado de EE. UU. - 0.500 pulg. de D.I., 0.579 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11450482
No. Fabricante ZUSA-HT-1855
Precio26.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado de EE. UU. - 0.500 pulg. de D.I., 0.579 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11450482
No. Fabricante ZUSA-HT-1855
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
Precio26.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    12 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    65 psi
  • Diámetro interior del tubo
    0.500 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.579 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.039 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    65D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PTFE Teflon
  • Rango de temperatura
    De -150° a 500° F
  • UPC_NO
    193005148201

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBOS DE TEFLÓN PTFE ZUSA-HT-1855 - 0.500"
  • El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización