Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Longitud2 pies
- Presión de funcionamiento130 psi
- Diámetro interior del tubo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del tubo5/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro55D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialFEP
- Rango de temperaturaDe -200° a 450° F
- UPC_NO193005146559
Descripción general
- Los tubos de FEP son comparables a los de PTFE en términos de calor, resistencia química y tienen una superficie de baja fricción, pero tienen mejor claridad que el PTFE cuando la transparencia es necesaria en su aplicación