Motion
ZUSA-HT-3838
Tubos de sellado EE. UU. - 9 mm D.I., 11 mm D.E., 1 ft de longitud, material de PVC
Artículo MI #11451095
No. Fabricante ZUSA-HT-3838
Precio5.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 9 mm D.I., 11 mm D.E., 1 ft de longitud, material de PVC
Artículo MI #11451095
No. Fabricante ZUSA-HT-3838
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
Precio5.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    15 mm
  • Longitud
    1 pie
  • Presión de funcionamiento
    20 psi
  • Diámetro interior del tubo
    9 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    11 mm
  • Grosor de la pared
    1 mm

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005075828

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE ZUSA-HT-3838 3A PVC - 9MM ID X 11
  • Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • Es incoloro y claro para observar fácilmente el flujo
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"