Motion
ZUSA-HT-4188
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. D.I., 5/8 pulg. D.E., 10 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11451234
No. Fabricante ZUSA-HT-4188
Precio513.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. D.I., 5/8 pulg. D.E., 10 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11451234
No. Fabricante ZUSA-HT-4188
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
Precio513.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2-3/4 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    145 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    5/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Viton
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de aramida
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • UPC_NO
    193005077433

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4188 VIT REFORZADO CON TRENZA DE ARAMIDA
  • Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles
  • También está reforzado con una trenza de aramida para soportar presiones más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo