Especificaciones
Dimensiones
- Ancho delantero36 pulg.
- Altura48 pulg.
- Ancho de la base de la pierna8 pulg.
- Altura de la pierna36 pulg.
- Anchura lateral32 pulg.
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Incluye2 patas
- Ubicación de instalaciónSuelo
- Tipo de instalaciónAutosoporte
- MaterialPlástico
- Ubicación del panelLateral, frontal
- UPC_NO193005261061
Descripción general
- También conocidos como protectores contra estornudos o tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para crear una partición entre escritorios en el aula u oficina
- El perfil en L crea una barrera en dos lados y es autoportante para facilitar la instalación.