Motion
BULK-LPD-103
Divisor de plástico transparente en forma de L para el escritorio del aula con patas adicionales - 1/8" de grosor - 48" de alto - 48" de lado x 36" frontal
Artículo MI #11452298
No. Fabricante BULK-LPD-103
Precio1,514.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisor de plástico transparente en forma de L para el escritorio del aula con patas adicionales - 1/8" de grosor - 48" de alto - 48" de lado x 36" frontal
Artículo MI #11452298
No. Fabricante BULK-LPD-103
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
Precio1,514.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho delantero
    36 pulg.
  • Altura
    48 pulg.
  • Ancho de la base de la pierna
    8 pulg.
  • Altura de la pierna
    36 pulg.
  • Anchura lateral
    48 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Incluye
    4 patas
  • Ubicación de instalación
    Suelo
  • Tipo de instalación
    Autosoporte
  • Material
    Plástico
  • Ubicación del panel
    Lateral, frontal, 2 extra
  • UPC_NO
    193005262631

Descripción general

Descripción del fabricante
CLASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN FORMA DE L BULK-LPD-103
  • También conocidos como protectores contra estornudos o tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para crear una partición entre escritorios en el aula u oficina
  • El perfil en L crea una barrera en dos lados y es autoportante para facilitar la instalación
  • Dos patas adicionales proporcionan flexibilidad de diseño y ofrecen la opción de transformarse en dos divisores independientes.