Motion
BULK-RS-V75-218

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-218

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11456505
No. Fabricante BULK-RS-V75-218
Precio50.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-218

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11456505
No. Fabricante BULK-RS-V75-218
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
Precio50.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    1.5
  • Longitud
    6 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/32 in
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.90 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (0.000 pulg. - +0.016 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-V75-218 LÁMINA DE GOMA VITON CON
  • Viton es la mejor opción para aplicaciones que exigen resistencia química
  • También es excelente para su uso a altas temperaturas y con aceites.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"