Motion
10H143
RODAJA DE TITANO TROCEADA 14 X 1/8", PAQUETE 25
Artículo MI #11458501
No. Fabricante 10H143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RODAJA DE TITANO TROCEADA 14 X 1/8", PAQUETE 25
Artículo MI #11458501
No. Fabricante 10H143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    1.67 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    C30
  • Número de grano
    30
  • Número de stock del fabricante
    10H143
  • Número de Upc del fabricante
    662980086230
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4400
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980086230
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE TITAN TROCEADA DE 10H143 14X1/8X1"
  • Rendimiento de corte óptimo en titanio y latón
  • Formulación única que evita que el metal se sobrecaliente
  • Para uso en titanio y latón.