Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso0.64 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-30
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante10W143
- Número de Upc del fabricante662980032862
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4400
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980032862
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Certificación OSA
- Cortes rápidos en secciones transversales, tuberías y tubos de acero estructural
- Excelente rendimiento: excelente control para mayor seguridad
- Optimizado para una larga vida útil: la opción económica
- Para uso en: acero inoxidable, acero.