Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión15,000 psi
- Grosor3/16 in
- Absorción de agua0.0125
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.049 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita XX
- FormaHoja
- Rango de temperatura250 °F
Descripción general
- Papel laminado con resina fenólica
- XX tiene una resistencia moderada y buenas propiedades aislantes eléctricas.