Motion
BULK-FGSM-AN-25

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AN-25

Garlock 3300 Hoja de junta de aramida/neopreno - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491235
No. Fabricante BULK-FGSM-AN-25
Precio16.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AN-25

Garlock 3300 Hoja de junta de aramida/neopreno - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491235
No. Fabricante BULK-FGSM-AN-25
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
Precio16.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compresibilidad
    7-17%
  • Densidad
    100 lb/ft3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho de neopreno
  • Presión máxima
    1,200 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005468873
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AN-25 GARLOCK 3300 ARAMIDA/NEOP
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho de neopreno, estas láminas Garlock 3300 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, refrigerante, productos químicos y temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"