Motion
BULK-CRK-10
Hoja de corcho - 3/16" de grosor x 28" de ancho x 50" de largo
Artículo MI #11491252
No. Fabricante BULK-CRK-10
Precio322.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de corcho - 3/16" de grosor x 28" de ancho x 50" de largo
Artículo MI #11491252
No. Fabricante BULK-CRK-10
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
Precio322.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pulg.
  • Longitud total
    50 pulg.
  • Grosor general
    3/16 pulg.
  • Ancho general
    28 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    28 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    20-40% a 100 psi
  • Densidad
    273 kg/m3
  • Material
    Corcho
  • Recuperación
    0.75
  • Rango de temperatura
    0
  • UPC_NO
    193005469047
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CRK-10 LÁMINA DE CORCHO - 3/16" DE GROSOR X 2
  • El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
  • Se utiliza como material de junta en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good