Motion
BULK-CRK-84
Hoja de mezcla de caucho Cork Buna-N con adhesivo - Mediana - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491326
No. Fabricante BULK-CRK-84
Precio32.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de mezcla de caucho Cork Buna-N con adhesivo - Mediana - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491326
No. Fabricante BULK-CRK-84
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
Precio32.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    20-45% a 400 psi
  • Durómetro
    60-75A
  • Material
    Mezcla de caucho Cork Buna-N
  • Recuperación
    0.75
  • Rango de temperatura
    0
  • UPC_NO
    193005469788
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CRK-84 MEZCLA DE CAUCHO DE CORCHO BUNA-N ELLA
  • El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
  • Este corcho está mezclado con caucho Buna-N para una mayor resistencia al aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"