Motion
ZUSAGSST1/16-12X24

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSST1/16-12X24

Lámina de grafito comprimible reforzada Tang - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 24" de largo
Artículo MI #11491492
No. Fabricante ZUSAGSST1/16-12X24
Precio218.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSST1/16-12X24

Lámina de grafito comprimible reforzada Tang - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 24" de largo
Artículo MI #11491492
No. Fabricante ZUSAGSST1/16-12X24
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
Precio218.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Compresibilidad
    0.35
  • Material
    Grafito con tanga de acero inoxidable
  • Recuperación
    0.18
  • Rango de temperatura
    -400° a 750 °F
  • UPC_NO
    193005471446
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPR. REFORZADA DE ZUSAGSST1/16-12X24 MÓDULOS
  • Este grafito comprimible tiene un inserto de espiga de acero inoxidable perforado unido mecánicamente
  • Esto mejora el rendimiento a altas presiones y evita el escape
  • El grafito soporta temperaturas extremas, productos químicos agresivos y es comprimible, lo que lo convierte en un excelente material de sellado
  • A menudo se fabrican en componentes y juntas de alta temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron