Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Compresibilidad0.35
- MaterialGrafito con tanga de acero inoxidable
- Recuperación0.18
- Rango de temperatura-400° a 750 °F
- UPC_NO193005471460
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Este grafito comprimible tiene un inserto de espiga de acero inoxidable perforado unido mecánicamente
- Esto mejora el rendimiento a altas presiones y evita el escape
- El grafito soporta temperaturas extremas, productos químicos agresivos y es comprimible, lo que lo convierte en un excelente material de sellado
- A menudo se fabrican en componentes y juntas de alta temperatura.