Motion
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

529185 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/2-D7-C
Artículo MI #11507790
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
Precio91.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

529185 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/2-D7-C
Artículo MI #11507790
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
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
Precio91.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.929 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    141.26 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    141.26 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
529185 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/2-D7-C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"