Motion
MBL32
Arandela de bloqueo de cojinetes - 160 mm D.I., 199 mm Diámetro exterior, 180 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #11534505
No. Fabricante MBL32
Precio77.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 160 mm D.I., 199 mm Diámetro exterior, 180 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #11534505
No. Fabricante MBL32
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
Precio77.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Cara Diámetro  
    180 mm
  • Ancho de la llave
    18 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    199 mm
  • Tang Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KML32
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MBL

Descripción general

Descripción del fabricante
MBL32 ARANDELA DE SEGURIDAD MÉTRICA PARA H3032A1- ADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"