Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho29 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1311K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 1311K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 55 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 120 mm, adecuado para uso intensivo.
- Número de catálogo del fabricante1311K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501553