Motion
2307K
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540082
No. Fabricante 2307K
Precio239.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540082
No. Fabricante 2307K
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
Precio239.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2307K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
  • Descripción larga
    El 2307K es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 35mm , diseño abierto y 80mm OD, ideal para aplicaciones de desalineación.
  • Número de catálogo del fabricante
    2307K
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    80067502672

Descripción general

Descripción del fabricante
2307K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo