Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho43 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2311K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 2311K es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 55mm , diseño abierto y 120mm OD, construido para equipos de minería.
- Número de catálogo del fabricante2311K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502691