Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho58 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2316K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 2316K es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 80mm , diseño abierto y 170mm OD, construido para maquinaria pesada.
- Número de catálogo del fabricante2316K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502761