Motion
M2.5B47
Engranaje recto de diente externo - 117.5 DP, 20 ° PA, 47 Dientes, Cara de 25 mm, Orificio de 20 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541717
No. Fabricante M2.5B47
Precio157.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 117.5 DP, 20 ° PA, 47 Dientes, Cara de 25 mm, Orificio de 20 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541717
No. Fabricante M2.5B47
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
Precio157.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Paso diametral
    117.5
  • Ancho de la cara
    25 mm
  • Diámetro de paso
    4.6000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    47
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522727

Descripción general

Descripción del fabricante
M2.5B47 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 2.5G1
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good