Motion
M3A90
Engranaje recto de diente externo - 270 DP, 20 ° PA, 90 dientes, cara de 30 mm, orificio de 25 mm, material rugoso, Material: acero
Artículo MI #11541770
No. Fabricante M3A90
Precio683.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 270 DP, 20 ° PA, 90 dientes, cara de 30 mm, orificio de 25 mm, material rugoso, Material: acero
Artículo MI #11541770
No. Fabricante M3A90
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
Precio683.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Paso diametral
    270
  • Ancho de la cara
    30 mm
  • Diámetro exterior
    10.8661 pulg.
  • Diámetro de paso
    270 mm
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Número de catálogo del fabricante
    M3A90
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    90
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522454

Descripción general

Descripción del fabricante
M3A90 ENGRANAJE RECTO MENOS MÓDULO DE BUJE 3G1- GEA
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave