Motion
21T5/44-0
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 44 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542561
No. Fabricante 21T5/44-0
Precio117.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 44 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542561
No. Fabricante 21T5/44-0
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
Precio117.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Para ancho de banda
    10 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.19 kg
  • Ancho
    21 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    44
  • UPC_NO
    80067502281

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE DISTRIBUCIÓN DE 21T5/44-0 T 44T5-21P2- T-S
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good