Motion
66AT10/27-2
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 27 Diente, diámetro de orificio de 12 mm
Artículo MI #11542650
No. Fabricante 66AT10/27-2
Precio300.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 27 Diente, diámetro de orificio de 12 mm
Artículo MI #11542650
No. Fabricante 66AT10/27-2
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
Precio300.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho de la cara
    56 mm
  • Para ancho de banda
    50 mm
  • Paso  
    10 mm
  • Peso
    0.946 kg
  • Ancho
    66 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    27
  • UPC_NO
    80067523109

Descripción general

Descripción del fabricante
66AT10/27-2 EN LA POLEA DE TIEMPO 27ST10-66P2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron