Motion
1656MBBG

JUSTRITE
1656MBBG

Tambo de polietileno abierto Lab Pack, 55 gal., palanca de metal con cierre, orificios para émbolo de 1x2 in 1x3/4 in, azul
Artículo MI #11563942
No. Fabricante 1656MBBG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
1656MBBG

Tambo de polietileno abierto Lab Pack, 55 gal., palanca de metal con cierre, orificios para émbolo de 1x2 in 1x3/4 in, azul
Artículo MI #11563942
No. Fabricante 1656MBBG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    21" superior, (53.4cm) 22.5" inferior (57.2cm)
  • Altura total
    36.375 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    55 galones (EE. UU.)
  • Color
    Azul
  • Tapa o tipo de cierre
    Palanca metálica-Bloqueo
  • Material
    Polietileno de alta densidad
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Tipo
    Paquete de laboratorio
  • Número de no certificación
    1H2/X200/S, 1H2/Y250/S

Descripción general

Descripción del fabricante
1656MBBG 1656MBBG 55GAL TAPA AZUL PULGADA
  • Construcción de HDPE moldeado por soplado
  • Resistente a sustancias químicas y a la intemperie
  • El HDPE se incinera por completo
  • Certificación de la ONU para HM-181
  • Rango de temperatura de funcionamiento (-40 F/-34 C a 140 F/54 C)
  • Prueba de caída - Peso máx. a 0 F/-17 C (48 horas)
  • Aprobado para su uso con los grupos de embalaje 1,2 y 3
  • Paquete de protección UV
  • Clasificación de inflamabilidad UL 94HB
  • Calidad de grado alimentario FDA 21 CFR 177.1520
  • Pila probada: 3 de alto con peso máximo (24 horas)

También puede gustarle

Los clientes también compraron