Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.9290 pulg.
- Diámetro de paso7.6450 pulg.
- Peso4.92 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057390386
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes48
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente41
- UPC_NO195057390386