Motion
48-14M170-6FS16
48-14M170-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11573915
No. Fabricante 48-14M170-6FS16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48-14M170-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11573915
No. Fabricante 48-14M170-6FS16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    170 mm
  • Diámetro exterior
    8.3125 pulg.
  • Ancho
    8.311 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057725270
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    48
  • Estilo de diente
    HTD 14mm
  • UPC_NO
    00195057725270

Descripción general

Descripción del fabricante
48-14M170-6FS16 48-14M170-6FS16, TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good