Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M18
- Tamaño hexagonal24.003 mm / 0.945 pulg.
- Longitud24.003 mm / 0.945 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M18X1.5
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .